Referenties
Grundfos:TP 125-60/4-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Rubix:A0112930
Fabrikant:98908162
EAN:5712603381374

Productdetails : GRUNDFOS POMP TP 125-60/4-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Grundfos TP 125-60/4 in-line pomp (enkeltraps) voor water in verwarmings- en koelsystemen. 2,2 kW, 114 m³/h en 5,17 m opvoerhoogte bij 50 Hz.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 2,2 kW |
| Debiet | 1900 l/min |
| Afzuighoogte | 5,17 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-415d v V |
| Kop | 5,17 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.327,80 excl. BTW
/ stuk
€ 5.236,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
