Referenties
Grundfos:NKE 40-315/283S2A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111093
Fabrikant:99539686
EAN:5713830752548

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 40-315/283S2A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE normfundatiepomp voor hot/chilled water en industriële toepassingen. IE5 en geïntegreerde motor/regeling met max. 390 l/min en 25,8 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 3 kW |
| Debiet | 390 l/min |
| Afzuighoogte | 25,8 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380 - 500 V |
| Kop | 25,8 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.828,46 excl. BTW
/ stuk
€ 11.892,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
