Referenties
Grundfos:NKE40-125/105A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111155
Fabrikant:98990878
EAN:5712604805121

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE40-125/105A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE40-125/105A2F2AE-SBQQE is een niet-zelfaanzuigende eentraps langgekoppelde end-suction pomp met variabele snelheid en geïntegreerde drukregeling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,5 kW |
| Debiet | 64,5 l/min |
| Afzuighoogte | 16 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-480/500 V |
| Kop | 16 m |
| Maximumtemperatuur | 140 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.028,53 excl. BTW
/ stuk
€ 7.294,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
