Referenties
Grundfos:TP 40-60/2-A-F-Z-BQQE 400Y 50Hz
Rubix:A0112828
Fabrikant:98178430
EAN:5711490970616

Productdetails : GRUNDFOS POMP TP 40-60/2-A-F-Z-BQQE 400Y 50Hz
Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Grundfos TP 40-60/2 A-F-Z-BQQE is een bronzen, enkeltraps in-line centrifugaalpomp (DN40) voor 400Y/50 Hz. Nominale opvoerhoogte: 4,6 m en vermogen: 0,25 kW.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,25 kW |
| Debiet | 173,3 l/min |
| Afzuighoogte | 4,6 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-440y V |
| Kop | 4,6 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.399,66 excl. BTW
/ stuk
€ 2.903,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
