Referenties
Grundfos:NKE40-200/172A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111125
Fabrikant:99105901
EAN:5712606861941


Technische samenvatting
| Vermogen | 5,5 kW |
|---|---|
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE40-200/172A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 40-200/172 A2F2AE-SBQQE: variabel toerental end-suction pomp, 1-traps. 5,5 kW en druksensorbereik 0-4 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 5,5 kW |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-480/500 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.767,26 excl. BTW
/ stuk
€ 10.608,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen