Referenties
Grundfos:NKE 50-125/129S2A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111076
Fabrikant:99539692
EAN:5713830752661

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 50-125/129S2A2F2AE-SBQQE
Niet-zelfaanzuigende Grundfos NKE 50-125/129S2A2F2AE-SBQQE eindaanzuig centrifugaalpomp met IE5 motor. Max. 4,9 m en 691,7 l/min bij 380-500 V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,55 kW |
| Debiet | 691,7 l/min |
| Afzuighoogte | 4,9 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-500 V |
| Kop | max. opvoerhoogte: 4,9 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.937,38 excl. BTW
/ stuk
€ 8.394,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
