Referenties
Grundfos:NKE 50-200/188S2A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111036
Fabrikant:99539707
EAN:5713830752968

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 50-200/188S2A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE normpomp met variabel toerental en geïntegreerde differentiële druksensor. Nominaal 1,5 kW, 35,4 m³/h en 10,4 m hoofd; -25..120°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,5 kW |
| Debiet | 590 l/min |
| Afzuighoogte | 10,4 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 10,4 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.560,69 excl. BTW
/ stuk
€ 9.148,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
