Referenties
Grundfos:NK125-315/277A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111670
Fabrikant:98972908
EAN:5712604494585

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK125-315/277A2F2AE-SBQQE
Grundfos NK 125-315/277 A2F2AE-SBQQE is een eentraps centrifugaalpomp met niet-zelfaanzuigende werking. Vermogen 160 kW, debiet 6800 l/min en opvoerhoogte 95,03 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 160 kW |
| Debiet | 6800 l/min |
| Afzuighoogte | 95,03 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 95,03 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48.970,67 excl. BTW
/ stuk
€ 59.254,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
