Referenties
Grundfos:NKE 50-315/277S2A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111015
Fabrikant:99539713
EAN:5713830753088

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 50-315/277S2A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 50-315/277 is een long-coupled end-suction pomp met IE5-klasse en elektrisch geregelde besturing. Geschikt voor drukverhoging met een vloeistoftemperatuurbereik van -25 tot 120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 4 kW |
| Debiet | 600 l/min |
| Afzuighoogte | 22,7 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3x500 V |
| Kop | 22,7 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.712,93 excl. BTW
/ stuk
€ 12.962,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
