GRUNDFOS POMP CRN3-29 A-P-G-E-HQQE 3x400D 50Hz

Grundfos pomp

Zie technische informatie

Referenties

Grundfos:CRN3-29 A-P-G-E-HQQE 3x400D 50Hz
Rubix:A0109702
Fabrikant:96513460
EAN:5700396643366
GRUNDFOS POMP CRN3-29 A-P-G-E-HQQE 3x400D 50Hz

Technische samenvatting

Vermogen2,2 kW
Zie alle specificaties

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRN3-29 A-P-G-E-HQQE 3x400D 50Hz


Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on the same level. Pump materials in contact with the liquid are in high-grade stainless steel
Grundfos CRN3-29 A-P-G-E-HQQE is een verticale centrifugaalpomp voor 3x400D (50 Hz), met een vermogen van 2,2 kW voor druk- en circulatietoepassingen.

Toepassingen

Commercial Air Conditioning;Commercial Heating;Commercial Water Pressure Boosting;District Cooling;District Heating;Drinking Water Treatment;Irrigation;Industrial Cooling;Desalination;Industrial Heating;Machining;Process Liquids Transfer;Industrial Process Water Treatment;Industrial Cleaning Process;Industrial Water Supply and Transfer;Industrial Wastewater Treatment and Reuse;Solar Water Solutions;Surface Water Intake;Community Water Supply;Water Distribution

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vermogen2,2 kW
Spanning3x400 V
3.316,78 excl. BTW
/ stuk
4.013,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen