Referenties
Grundfos:NKE50-125/144A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0111070
Fabrikant:99098946
EAN:5712606733736

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE50-125/144A1F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 50-125/144A1F2AE-SBQQE is een niet-zelfaanzuigende eentraps centrifugaalpomp voor efficiënte drukopbouw. Voor vloeistoftemperaturen tot 120°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 7,5 kW |
| Debiet | 665 l/min |
| Afzuighoogte | 5,6 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 5,6 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.226,91 excl. BTW
/ stuk
€ 11.164,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
