Referenties
Grundfos:NBE100-160/169 EUP A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112110
Fabrikant:99105445
EAN:5712606855049

Productdetails : GRUNDFOS POMP NBE100-160/169 EUP A-F2-A-BQQE
Grundfos NBE100-160/169 EUP normblokpomp met variabele snelheid. 3 kW, nominale opvoerhoogte 6,59 m en debiet 117,8 m³/h.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 3 kW |
| Debiet | 1963,33 l/min |
| Afzuighoogte | 6,59 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-420 V |
| Kop | 6,59 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.807,41 excl. BTW
/ stuk
€ 7.026,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
