Referenties
Grundfos:NKE50-200/210A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111037
Fabrikant:99105842
EAN:5712606860715

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE50-200/210A2F2AE-SBQQE
Elektrisch geregelde Grundfos NKE 50-200/210 end-suction centrifugaalpomp met ingebouwde frequentieregelaar en drukgestuurde werking. Niet-zelfaanzuigend, enkeltraps, IE3.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 18,5 kW |
| Debiet | 1471,67 l/min |
| Afzuighoogte | 52,27 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-480 V |
| Kop | 52,27 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.915,61 excl. BTW
/ stuk
€ 8.367,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
