Referenties
Grundfos:NKE 80-160/175S2A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0110918
Fabrikant:99539751
EAN:5713830753842

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 80-160/175S2A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 80-160/175 normfundatiepomp met variabel toerental, eindaanzuiging en 1 trap. 3 kW; nominaal 101 m³/h bij 7,9 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 3 kW |
| Debiet | 1683,3 l/min |
| Afzuighoogte | 7,9 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-480/500 V |
| Kop | nominale opvoerhoogte: 7,9 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.808,18 excl. BTW
/ stuk
€ 10.657,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
