Referenties
Grundfos:NKE65-315/320A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0110929
Fabrikant:98973675
EAN:5712604510353

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE65-315/320A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE Serie 2000 pompset NKE65-315/320A2F2AE-SBQQE: niet-zelfaanzuigend, eentraps centrifugaalpomp. 15 kW, 31,63 m en 1517 l/min.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 15 kW |
| Debiet | 1517 l/min |
| Afzuighoogte | 31,63 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-480 V |
| Kop | 31,63 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15.519,22 excl. BTW
/ stuk
€ 18.778,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
