Referenties
Grundfos:NKE 80-200/196S2A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0110904
Fabrikant:99539608
EAN:5713830750889

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 80-200/196S2A1F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 80-200/196 is een langgekoppelde eindzuig normpomp met geïntegreerde frequentieregeling. 4 kW, 91,5 m³/h en 10,9 m opvoerhoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 4 kW |
| Debiet | 1525 l/min |
| Afzuighoogte | 10,9 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 10,9 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.371,42 excl. BTW
/ stuk
€ 11.339,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
