Referenties
Grundfos:NB50-200/198 AS-F2-A-BQQE
Rubix:A0112230
Fabrikant:98827298
EAN:5712601966290

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB50-200/198 AS-F2-A-BQQE
Niet-zelfaanzuigende, eentraps Grundfos NB eindzuigpomp NB 50-200/198 AS-F2-A-BQQE met 15 kW motorvermogen. Ontworpen voor water tot 120 °C en een nominale kop van 46,04 m.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 15 kW |
| Debiet | 1350 l/min |
| Afzuighoogte | 46,04 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-415d/660-690y V |
| Kop | 46,04 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.908,24 excl. BTW
/ stuk
€ 7.148,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
