Referenties
Grundfos:NKE80-160/175A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0110920
Fabrikant:99105870
EAN:5712606861071

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE80-160/175A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 80-160/175 A2F2AE-SBQQE normpomp met ingebouwde frequentieregelaar en druksensor. Regelbare waterverplaatsing met 3 kW en 7,9 m opvoerhoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 3 kW |
| Debiet | 1683,3 l/min |
| Afzuighoogte | 7,9 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 7,9 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.632,07 excl. BTW
/ stuk
€ 9.234,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
