Referenties
Grundfos:NKE80-315/305A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0110884
Fabrikant:98951018
EAN:5712604120163


Technische samenvatting
| Vermogen | 15 kW |
|---|---|
| Debiet | 2103,3 l/min |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE80-315/305A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE80-315/305 A2F2AE-SBQQE is een niet-zelfaanzuigende 1-traps centrifugaalpomp met 15 kW vermogen. Bedoeld voor het verpompen van schoon tot licht verontreinigd water.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 15 kW |
| Debiet | 2103,3 l/min |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3x400 V |
| Kop | 29,6 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15.871,79 excl. BTW
/ stuk
€ 19.204,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen