Referenties
Grundfos:CM 1- 4 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N
Rubix:A0114619
Fabrikant:97515121
EAN:5700317265097

Productdetails : GRUNDFOS POMP CM 1- 4 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N
CM is a reliable, quiet and compact horizontal end-suction pump. The modular pump design makes it easy to make customised solutions. CM is available in cast iron and stainless steel
Grundfos CM 1-4 A-R-I-E-AQQE (97515121) is een horizontale multitrappen centrifugaalpomp voor water. Levering en opvoerhoogte zijn afgestemd op 50 Hz (3x220-240D/380-415Y).
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Commercial Water Pressure Boosting;Domestic Water Pressure Boosting;District Heating;Irrigation;Desalination;Industrial Heating;Industrial Cleaning Process;Industrial Water Supply & Transfer;Community Water Supply;Water Distribution
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,46 kW |
| Debiet | 28,3 l/min |
| Afzuighoogte | 24,2 m |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3 x 220-240d/380-415y V |
| Kop | 24,2 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 918,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.110,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
