Referenties
Grundfos:CM15-2 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N
Rubix:A0107856
Fabrikant:99080205
EAN:5712606358113

Productdetails : GRUNDFOS POMP CM15-2 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N
CM is a reliable, quiet and compact horizontal end-suction pump. The modular pump design makes it easy to make customised solutions. CM is available in cast iron and stainless steel.
Grundfos CM15-2 99080205 is een horizontale meertraps centrifugaalpomp voor water. Ontworpen voor 3x400 V met 2,2 kW en 26,8 m opvoerhoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 2,2 kW |
| Debiet | 283,1 l/min |
| Afzuighoogte | 26,8 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3 x 220-240d/380-415y V |
| Kop | 26,8 m |
| Minimale temperatuur | 120 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.205,31 excl. BTW
/ stuk
€ 2.668,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
