Referenties
Grundfos:CME 1-4 A-R-I-E-AQQE S-A-D-N
Rubix:A0108086
Fabrikant:98394868
EAN:5711494279593

Productdetails : GRUNDFOS POMP CME 1-4 A-R-I-E-AQQE S-A-D-N
Grundfos CME 1-4 A-R-I-E-AQQE S-A-D-N: horizontale eindaanzuig meertraps centrifugaalpomp met 0,55 kW, 33,35 l/min en 34,9 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,55 kW |
| Debiet | 33,35 l/min |
| Afzuighoogte | 34,9 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 380-500 V |
| Kop | 34,9 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.205,38 excl. BTW
/ stuk
€ 2.668,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
