Referenties
Grundfos:TP 150-60/6 A-F-A-BQQE-IX5
Rubix:A0112910
Fabrikant:96109993
EAN:5700396989785

Productdetails : GRUNDFOS POMP TP 150-60/6 A-F-A-BQQE-IX5
Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Grundfos TP 150-60/6 A-F-A-BQQE-IX5 is een enkeltraps close-coupled inline (in-line) pomp voor water. Nominaal debiet 136 m³/h en opvoerhoogte 4,09 m bij 2,2 kW.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 2,2 kW |
| Debiet | 2266,7 l/min |
| Afzuighoogte | 4,09 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-420 V |
| Kop | 4,09 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.793,85 excl. BTW
/ stuk
€ 7.010,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
