Referenties
Grundfos:CME 3-4 A-R-I-E-AQQE U-A-D-N
Rubix:A0108053
Fabrikant:98394981
EAN:5711494281671

Productdetails : GRUNDFOS POMP CME 3-4 A-R-I-E-AQQE U-A-D-N
Grundfos CME 3-4 compacte RVS drukverhogingspomp voor water met ingebouwde frequentieregelaar. Debiet 3,72 m³/h en opvoerhoogte 39,45 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,1 kW |
| Debiet | 62 l/min |
| Afzuighoogte | 39,45 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 200-240 V |
| Kop | 39,45 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.012,41 excl. BTW
/ stuk
€ 2.435,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
