Referenties
Grundfos:TP25-90/2 A-O-A-BUBE.25-50/2R
Rubix:A0113605
Fabrikant:98346604
EAN:5711493380054

Productdetails : GRUNDFOS POMP TP 25-90/2-A-O-A-BQQE 1X230 50Hz
Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Grundfos TP 25-90/2 in-line centrifugaalpomp (single-stage) voor waterrecirculatie. Met 0,37 kW motorvermogen en 7,93 m opvoerhoogte bij 7,88 m³/h.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,37 kW |
| Debiet | 131,3 l/min |
| Afzuighoogte | 7,93 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 1x220-230/240 V |
| Kop | 7,93 m (max. 9,0 m; 90 dm) |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.186,70 excl. BTW
/ stuk
€ 1.435,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen