Referenties
Grundfos:CME 3-5 A-R-G-E-AQQE S-A-D-N
Rubix:A0108052
Fabrikant:98395172
EAN:5711494285525

Productdetails : GRUNDFOS POMP CME 3-5 A-R-G-E-AQQE S-A-D-N
Grundfos CME 3-5 A-R-G-E-AQQE S-A-D-N is een horizontale meertraps booster met frequentieregeling (E-drive) voor drukverhoging. Debiet tot 61,7 l/min en opvoerhoogte tot 49,6 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,1 kW |
| Debiet | 61,7 l/min |
| Afzuighoogte | 49,6 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 49,6 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.731,52 excl. BTW
/ stuk
€ 3.305,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
