Referenties
Grundfos:CR5-15 A-A-A-E-HQQE 3x400D 50Hz
Rubix:A0110580
Fabrikant:96513367
EAN:5700396638256

Productdetails : GRUNDFOS POMP CR5-15 A-A-A-E-HQQE 3x400D 50Hz
Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on the same level. The pump head and base are in cast iron - all other wetted parts are in stainless steel (EN 1.4301).
Grundfos CR5-15 verticale multitrappen centrifugaalpomp voor leidinginstallaties. 2,2 kW, 75,9 m opvoerhoogte en 5,8 m³/u bij 50 Hz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 2,2 kW |
| Debiet | 96,7 l/min |
| Afzuighoogte | 75,9 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x380-415d V |
| Kop | 75,9 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.276,47 excl. BTW
/ stuk
€ 2.754,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
