Referenties
Grundfos:CR10-01 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50 Hz
Rubix:A0110880
Fabrikant:96500979
EAN:5700396212937

Productdetails : GRUNDFOS POMP CR10-01 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50 Hz
Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on the same level. The pump head and base are in cast iron - all other wetted parts are in stainless steel (EN 1. 4301)
Vertical meertraps centrifugaalpomp Grundfos CR10-01 A-A-A-E-HQQE voor 3x230/400 V, 50 Hz. Debiet tot 10 m³/h en opvoerhoogte tot 7,1 m.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Commercial Water Pressure Boosting;Domestic Water Pressure Boosting;District Heating;Irrigation;Desalination;Industrial Heating;Industrial Cleaning Process;Industrial Water Supply & Transfer;Community Water Supply;Water Distribution
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,37 kW |
| Debiet | 166,7 l/min |
| Afzuighoogte | 7,1 m |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x230/400 V |
| Kop | 7,1 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.446,85 excl. BTW
/ stuk
€ 1.750,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen