Referenties
Grundfos:CR 10-7 A-FJ-AE-HQQE
Rubix:A0113652
Fabrikant:96501216
EAN:5700396217673

Productdetails : GRUNDFOS POMP CR10-07 A-FJ-A-E-HQQE 3x400D 50 Hz
Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on the same level. The pump head and base are in cast iron - all other wetted parts are in stainless steel (EN 1. 4301)
Verticale Grundfos multitrappen centrifugaalpomp CR 10-7 A-FJ-A-E-HQQE (niet zelfaanzuigend). 10 m³/h met 57,2 m opvoerhoogte, max. 71,7 m bij 3x400D/50 Hz.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Commercial Water Pressure Boosting;Domestic Water Pressure Boosting;District Heating;Irrigation;Desalination;Industrial Heating;Industrial Cleaning Process;Industrial Water Supply & Transfer;Community Water Supply;Water Distribution
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 3 kW |
| Debiet | 166,7 l/min |
| Afzuighoogte | 71,7 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x380-415d V |
| Kop | 57,2 m (max. 71,7 m) |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.797,93 excl. BTW
/ stuk
€ 3.385,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
