Referenties
Grundfos:CR15-01 A-F-A-E-HQQE 3x230/400 50 Hz
Rubix:A0113696
Fabrikant:96501697
EAN:5700396227405

Productdetails : GRUNDFOS POMP CR15-01 A-F-A-E-HQQE 3x230/400 50 Hz
Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on the same level. The pump head and base are in cast iron - all other wetted parts are in stainless steel (EN 1.4301).
Grundfos CR 15-1 A-F-A-E-HQQE is een verticale meertraps centrifugaalpomp voor water. Met 17 m³/h en max 13,5 m is hij geschikt voor betrouwbare drukopbouw in systemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,1 kW |
| Debiet | 283,33 l/min |
| Afzuighoogte | 13,5 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x230/400 V |
| Kop | 9,9 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.958,28 excl. BTW
/ stuk
€ 2.369,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
