Referenties
Grundfos:CR15-02 A-F-A-E-HQQE 3x400D 50 Hz
Rubix:A0113751
Fabrikant:96501893
EAN:5700396231327

Productdetails : GRUNDFOS POMP CR15-02 A-F-A-E-HQQE 3x400D 50 Hz
Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on the same level. The pump head and base are in cast iron - all other wetted parts are in stainless steel (EN 1.4301).
Grundfos CR15-02 A-F-A-E-HQQE meertraps in-line verticale centrifugaalpomp. 2,2 kW, 17 m³/h en 22 m kop bij 3×400D 50 Hz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 2,2 kW |
| Debiet | 283,3 l/min |
| Afzuighoogte | 22 m |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3 x 380-415 d V |
| Kop | 22 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.468,65 excl. BTW
/ stuk
€ 2.987,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
