Referenties
Grundfos:CRI1-11 A-FGJ-I-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Rubix:A0110325
Fabrikant:96527701
EAN:5700397083475

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRI1-11 A-FGJ-I-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on same the level. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel (EN 1. 4301)
Verticale multitrappen centrifugaalpomp Grundfos CRI 1-11 voor leidingwerk (niet zelfaanzuigend). Vermogen 0,55 kW, 30 l/min en max. 67,9 m opvoerhoogte.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Commercial Water Pressure Boosting;Domestic Water Pressure Boosting;District Heating;Irrigation;Desalination;Industrial Heating;Industrial Cleaning Process;Industrial Water Supply & Transfer;Community Water Supply;Water Distribution
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,55 kW |
| Debiet | 30 l/min |
| Afzuighoogte | 67,9 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x230/400 V |
| Kop | 51,2 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.620,08 excl. BTW
/ stuk
€ 1.960,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
