Referenties
Grundfos:NK100-400/340 EUPA2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111706
Fabrikant:98973244
EAN:5712604501283

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK100-400/340 EUPA2F2AE-SBQQE
Standard pumps (ISO2858 compliant)
Grundfos NK100-400/340 EUPA2F2AE-SBQQE is een enkelfase end-suction pomp voor water. 7,5 kW en nominale opvoerhoogte 15,26 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 7,5 kW |
| Debiet | 1931,7 l/min |
| Afzuighoogte | 15,26 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 15,26 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13.862,54 excl. BTW
/ stuk
€ 16.773,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
