Referenties
Grundfos:CRI1-7 A-P-I-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Rubix:A0110259
Fabrikant:96527835
EAN:5700397088159

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRI1-7 A-P-I-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on same the level. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel (EN 1. 4301)
In-line verticale multitrappen centrifugaalpomp voor water. 3x230/400 V, 50 Hz. Nominale opvoerhoogte 33,6 m en vloeistof tot 120 °C.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Commercial Water Pressure Boosting;Domestic Water Pressure Boosting;District Heating;Irrigation;Desalination;Industrial Heating;Industrial Cleaning Process;Industrial Water Supply & Transfer;Community Water Supply;Water Distribution
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,37 kW |
| Debiet | 30 l/min |
| Afzuighoogte | 33,6 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x230/400 V |
| Kop | 33,6 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.359,79 excl. BTW
/ stuk
€ 1.645,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
