Referenties
Grundfos:NBE80-315/280 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0111766
Fabrikant:97952601
EAN:5710627036324

Productdetails : GRUNDFOS POMP NBE80-315/280 A-F2-A-BQQE
Grundfos NBE80-315/280 A-F2-A-BQQE is een niet-zelfaanzuigende, een-traps normblokpomp voor water tot 120°C. Met ingebouwde frequentieomvormer en PI-sturing past het debiet/druk zich aan.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 11 kW |
| Debiet | 1781,67 l/min |
| Afzuighoogte | 24,13 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-480 V |
| Kop | 24,13 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.914,28 excl. BTW
/ stuk
€ 14.416,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
