Referenties
Grundfos:CRI3-23 A-P-I-E-HQQE 3x400D 50Hz
Rubix:A0110134
Fabrikant:96532217
EAN:5700397371077

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRI3-23 A-P-I-E-HQQE 3x400D 50Hz
Verticale multistage centrifugaalpomp Grundfos CRI3-23 A-P-I-E-HQQE voor 3x400D 50 Hz. Ontworpen voor water met hoge betrouwbaarheid en efficiënte werking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 2,2 kW |
| Debiet | 50 l/min |
| Afzuighoogte | 112,8 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x400d V |
| Kop | 112,8 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.646,46 excl. BTW
/ stuk
€ 3.202,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
