Referenties
Grundfos:CME 1-5 A-R-G-E-AQQE U-A-D-N
Rubix:A0108081
Fabrikant:98394935
EAN:5711494280834

Productdetails : GRUNDFOS POMP CME 1-5 A-R-G-E-AQQE U-A-D-N
Grundfos CME 1-5 is een vermogensgestuurde multitrappenpomp voor waterdrukverhoging. Met geïntegreerde aandrijving voor efficiënt transport van water.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,1 kW |
| Debiet | 33,3 l/min |
| Afzuighoogte | 43,6 m |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 1 x 200-240 V |
| Kop | 43,6 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.297,53 excl. BTW
/ stuk
€ 2.780,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
