Referenties
Grundfos:CM 1- 2 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N
Rubix:A0114623
Fabrikant:97514413
EAN:5700317243743

Productdetails : GRUNDFOS POMP CM 1- 2 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N
CM is a reliable, quiet and compact horizontal end-suction pump. The modular pump design makes it easy to make customised solutions. CM is available in cast iron and stainless steel
Grundfos CM 1-2 compacte meertraps centrifugaalpomp (2 waaier) voor horizontale opstelling. Niet-zelfaanzuigend, 0,46 kW en max. 12,51 m opvoerhoogte.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Commercial Water Pressure Boosting;Domestic Water Pressure Boosting;District Heating;Irrigation;Desalination;Industrial Heating;Industrial Cleaning Process;Industrial Water Supply & Transfer;Community Water Supply;Water Distribution
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,46 kW |
| Debiet | 28,33 l/min |
| Afzuighoogte | 12,51 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x220/240d / 380/415y V |
| Kop | 12,51 m |
| Maximumtemperatuur | 90 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 781,85 excl. BTW
/ stuk
€ 946,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
