Referenties
Grundfos:NKE65-250/232A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0110951
Fabrikant:99098992
EAN:5712606734672

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE65-250/232A1F2AE-SBQQE
Genormaliseerde Grundfos normfundatiepomp uit de NKE 2000-serie: niet-zelfaanzuigend en ééntraps. Vermogen 4 kW voor efficiënte vloeistoftoepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 4 kW |
| Debiet | 100,2 l/min |
| Afzuighoogte | 23,2 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.537,44 excl. BTW
/ stuk
€ 10.330,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
