Referenties
Grundfos:CRI20-02 A-P-I-E-HQQE 3x400D 50 Hz
Rubix:A0110172
Fabrikant:96500536
EAN:5700396203782

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRI20-02 A-P-I-E-HQQE 3x400D 50 Hz
Verticale, niet-zelfaanzuigende meertraps centrifugaalpomp Grundfos CRI20-02 A-P-I-E-HQQE. 2,2 kW, 350 l/min en 22 m opvoerhoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 2,2 kW |
| Debiet | 350 l/min |
| Afzuighoogte | 22 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3 x 380-415d V |
| Kop | 22 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.735,24 excl. BTW
/ stuk
€ 3.309,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
