Referenties
Grundfos:CM 1- 8 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N
Rubix:A0107391
Fabrikant:96935414
EAN:5700314053222

Productdetails : GRUNDFOS POMP CM 1- 8 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N
CM is a reliable, quiet and compact horizontal end-suction pump. The modular pump design makes it easy to make customised solutions. CM is available in cast iron and stainless steel
Grundfos CM 1-8 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N is een horizontale meertraps centrifugaalpomp voor water. 0,65 kW, 47,8 m opvoerhoogte en -20..40 °C.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Commercial Water Pressure Boosting;Domestic Water Pressure Boosting;District Heating;Irrigation;Desalination;Industrial Heating;Industrial Cleaning Process;Industrial Water Supply & Transfer;Community Water Supply;Water Distribution
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,65 kW |
| Debiet | 28,3 l/min |
| Afzuighoogte | 47,8 m |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3 x 220-240d/380-415y V |
| Kop | 47,8 m |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 771,25 excl. BTW
/ stuk
€ 933,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
