Referenties
Grundfos:NK80-315/310A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111316
Fabrikant:98972882
EAN:5712604494059

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK80-315/310A2F2AE-SBQQE
Eentraps eentraps centrifugaalpomp NK80-315/310 A2F2AE-SBQQE van Grundfos, niet-zelfaanzuigend. Vermogen 132 kW en kop 126,8 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 132 kW |
| Debiet | 4390 l/min |
| Afzuighoogte | 126,8 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 126,8 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40.079,57 excl. BTW
/ stuk
€ 48.496,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
