Referenties
Grundfos:CM 1-11 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N
Rubix:A0107432
Fabrikant:98694631
EAN:5712600031876

Productdetails : GRUNDFOS POMP CM 1-11 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N
CM is a reliable, quiet and compact horizontal end-suction pump. The modular pump design makes it easy to make customised solutions. CM is available in cast iron and stainless steel
Grundfos CM1-11 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N is een horizontale multitrappige booster-/drukverhogingspomp voor water. Met 1,1 kW, 28,3 l/min en max. 66,4 m opvoerhoogte.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Commercial Water Pressure Boosting;Domestic Water Pressure Boosting;District Heating;Irrigation;Desalination;Industrial Heating;Industrial Cleaning Process;Industrial Water Supply & Transfer;Community Water Supply;Water Distribution
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,1 kW |
| Debiet | 28,3 l/min |
| Afzuighoogte | 66,4 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3 x 220-240d/380-415y V |
| Kop | 66,4 m (217,9 ft) |
| Maximumtemperatuur | 90 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.296,29 excl. BTW
/ stuk
€ 1.568,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
