Referenties
Grundfos:CR125-4 A-F-A-E-HQQE 400D/690Y 50 Hz
Rubix:A0110823
Fabrikant:99142579
EAN:5712607540753

Productdetails : GRUNDFOS POMP CR125-4 A-F-A-E-HQQE 400D/690Y 50 Hz
Verticale meertraps centrifugaalpomp voor water met een nominaal debiet van 125 m³/h en opvoerhoogte tot 103,8 m. Vermogen P2: 45 kW bij 50 Hz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 45 kW |
| Debiet | 2083,3 l/min |
| Afzuighoogte | 133,6 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 400d/690y V |
| Kop | kop: 103,8 m (nominaal) / 133,6 m (max.) |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23.033,90 excl. BTW
/ stuk
€ 27.871,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
