Referenties
Grundfos:CRNE3-25 AN-FGJ-G-E-HQQE 3x380-500 60Hz
Rubix:A0109499
Fabrikant:99072181
EAN:5712606206148

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRNE3-25 AN-FGJ-G-E-HQQE 3x380-500 60Hz
Grundfos CRNE3-25 RVS drukverhogingspomp met variabele snelheid en constante drukregeling (E-uitvoering) voor 3x380-500 V, 60 Hz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 4 kW |
| Afzuighoogte | 250 m |
| Spanning | 380-500 V |
| Kop | 0–25 bar (≈0–250 m) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.973,39 excl. BTW
/ stuk
€ 8.437,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
