Referenties
Grundfos:CR5-2 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Rubix:A0110574
Fabrikant:96516975
EAN:5700396753805

Productdetails : GRUNDFOS POMP CR5-2 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on the same level. The pump head and base are in cast iron - all other wetted parts are in stainless steel (EN 1.4301).
De Grundfos CR 5-2 A-A-A-E-HQQE is een verticale, niet-zelfaanzuigende meertraps centrifugaalpomp voor water. Vermogen 0,37 kW; 5,8 m³/h; max. 14,3 m; 3x230/400 50 Hz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,37 kW |
| Debiet | 96,7 l/min |
| Afzuighoogte | 14,3 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x230/400 (220-240δ / 380-415y) V |
| Kop | 9 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.156,96 excl. BTW
/ stuk
€ 1.399,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
