Referenties
Grundfos:CR5-20 A-FGJ-A-E-HQQE 3x400D 50Hz
Rubix:A0114663
Fabrikant:96513389
EAN:5700396639413

Productdetails : GRUNDFOS POMP CR5-20 A-FGJ-A-E-HQQE 3x400D 50Hz
Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on the same level. The pump head and base are in cast iron - all other wetted parts are in stainless steel (EN 1.4301).
Grundfos CR 5-20 A-FGJ-A-E-HQQE meertraps centrifugaalpomp (3x380-415D, 50 Hz). Nominale flow 96,7 l/min en max. opvoerhoogte 136,1 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 3 kW |
| Debiet | 96,67 l/min |
| Afzuighoogte | 136,1 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x380/415d V |
| Kop | 102,9 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.792,71 excl. BTW
/ stuk
€ 3.379,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
