Referenties
Grundfos:NK150-315/291A2F1AE-SBQQE
Rubix:A0111609
Fabrikant:98972399
EAN:5712604484517

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK150-315/291A2F1AE-SBQQE
Grundfos NK 150-315/291 A2F1AE-SBQQE: niet-zelfaanzuigende eentraps centrifugaalpomp (45 kW) met 23,44 m opvoerhoogte en -25..120 °C bedrijfsbereik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 45 kW |
| Debiet | 8136,7 l/min |
| Afzuighoogte | 23,44 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 23,44 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21.361,46 excl. BTW
/ stuk
€ 25.847,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
