Referenties
Grundfos:CRI1S-12 A-P-I-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Rubix:A0110242
Fabrikant:96527648
EAN:5700397081709

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRI1S-12 A-P-I-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Grundfos CRI1S-12 A-P-I-E-HQQE verticale multistage centrifugaalpomp voor schone watercircuits. 0,37 kW, 3x230/400 V, 50 Hz, max. 70,1 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,37 kW |
| Debiet | 15 l/min |
| Afzuighoogte | 70,1 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x230/400 V |
| Kop | 70,1 m (max. opvoerhoogte) |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.569,59 excl. BTW
/ stuk
€ 1.899,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
