Referenties
Grundfos:NKE32-250/236A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111169
Fabrikant:98991151
EAN:5712604810095

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE32-250/236A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE32-250/236 (98991151) is een elektronisch geregelde end-suction circulatiepomp met ingebouwde frequentieomvormer. Voor water tot -25…120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,1 kW |
| Debiet | 188,3 l/min |
| Afzuighoogte | 15 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 15 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.492,53 excl. BTW
/ stuk
€ 7.855,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
